WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ねじ・ボルト・ナット
ダイカストアジャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65917188
品番
ADJ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
亜鉛ダイカストを使用したハイグレードタイプ! !
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)、底部:ABS
色
クローム
ピッチ
M10X1.5(MX)
寸法H(mm)
12.5
寸法D(Φmm)
40
寸法H1(mm)
9.5
自重(g)
58