WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の トラック輸送・運送用品
WAKI(和気産業)の 荷台保護
WAKI(和気産業)の 当たり止め
当リブロック 穴なし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65917258
品番
No.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
耐摩耗性と弾性に富、機械的性質が良い。扉や車荷台扉等のアオリ止メ。
寸法に若干の誤差が生じたり、色が移行する場合があります。
材質
天然ゴム
高さ(mm)
21
幅(mm)
-
奥行(mm)
-
外径(Φmm)
31
穴径(Φmm)
26
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応