WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 看板・POP・掲示用品
WAKI(和気産業)の のぼり
WAKI(和気産業)の のぼり用備品
国旗立 鉄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65917355
品番
659400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
国旗立てです。
材質
鉄青色塗装板
幅(mm)
54
厚さ(mm)
0.5
内径(mm)
27.5(竿受)
穴径(mm)
3.5
寸法縦(mm)
135