ボアバンド

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)25 注文コード65917888 品番BB-055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は幅・色12種類から選べます 他の種類を見る

自由な長さで簡単結束!!

幅(mm)25 材質ナイロン 100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65917924
2020-09-07
用途:
ベルトディスクサンダのディスクのガード用

リョービ ベルトディスクサンダ用に購入したディスクペーパーが余りにも薄く、ディスクのマジックテープが破れそうなので、この商品でガードするために購入。 両面がマジックテープで、無事に目的を達成出来ました。ただし、もう少し幅のある物があればベストでしたが・・・。

対象商品:
65917863
2018-03-13
用途:
製品のパーツとして

探しても店頭に並んでいることが少ないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする