WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
WAKI(和気産業)の 結束ベルト
WAKI(和気産業)の バックル
樹脂バックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65918317
品番
R-329
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
平ベルトの着脱に
色
黒
寸法(mm)
30
全長(mm)
68
材質
プラスチック(ジュラコン(R)樹脂)
使用荷重(kg)
15