WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
WAKI(和気産業)の 結束ベルト
WAKI(和気産業)の バックル
樹脂バックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
紺
全長(mm)
72
注文コード
65918353
品番
R-333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
平ベルトの着脱に
色
紺
寸法(mm)
38
全長(mm)
72
材質
プラスチック(ジュラコン®樹脂)
使用荷重(kg)
15