WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ロープ、ヒモ
WAKI(和気産業)の ナイロンテグス・タコ糸
テグス ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
65918527
品番
HW-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
半透明で目立ちにくい。
用途
細い線は工作やホビーの友に、
結束細工にも適している。
太さ(Φmm)
0.35
長さ(m)
10
材質
ナイロン
色
白
質量(g)
約8
使用荷重(kg)
1.1