WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ロープ、ヒモ
WAKI(和気産業)の ナイロンテグス・タコ糸
ボビンワイヤーテグス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65918563
品番
HW-507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
細くて目立ちにくく、強度があります.
太さ(Φmm)
0.35
長さ(m)
130
材質
ナイロン
色
白
質量(g)
約26
使用荷重(kg)
1.1