WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ダルマナスカン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65918852
品番
R-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジョイント金具・キーホルダー
寸法(mm)
15
全長(mm)
45
材質
ダイカスト
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重(kg)
6