WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ダルマナスカン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65918868
品番
R-306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジョイント金具・キーホルダー
寸法(mm)
18
全長(mm)
46
材質
ダイカスト
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重(kg)
6