WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 運搬機器
WAKI(和気産業)の 運搬台車
WAKI(和気産業)の 運搬台車用部品・オプション
ベースキャスターIII
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65918904
品番
TW-903
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
耐荷重150kg、重量物の移動に。
用途
家具の移動などに。
長さ(mm)
105
幅(mm)
80
高さ(mm)
30
耐荷重(kg)
150