プレーンカッター PC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)75 穴径(Φmm)25.4 刃幅(mm)14 注文コード65919220 品番PC 75X14X25.4
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は外径・穴径・刃幅など123種類から選べます 他の種類を見る

外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。普通刃タイプ。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 刃数14 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)75 表面処理ノンコート 刃幅(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする