ドライバー セット 10pcs

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード65919358 品番DBSET-10
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。

セット内容【プラス(+)】:#0×75、#1×100、#2×125、#2×38、#3×150/【マイナス(-)】:3.5×75、5.5×100、6.5×125、6.5×38、8×150 用途ねじの締め付け・緩めに 種類セット品 表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部) 材質(軸)クロムバナジウム 刃部硬度HRC50 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
会社の工場で使用
運輸・通信業

届いて開けた瞬間、ほそい と思いましたが、この細さが使うのに役に立っています。細くても勿論折れたりはしません。必要十分ではないでしょうか。

対象商品:
65919358
2025-10-22
用途:
解体
really hard to find 様 (卸売・小売業)

先がマグネットになっている。グリップも持ちやすく使い易い。

2026-01-06
用途:
機械のメンテナンス等に
井上 様 (農・林・水産業)

プラス、マイナスで色分けがされていると良いのではと思いますが

2025-09-09
用途:
工場内軽作業
有限会社梁川砕石 様 (鉱業)

一揃えで購入できるので良いかと。値段も手ごろです。

対象商品:
65919358
2025-07-31
用途:
設備 住宅 自動車等に
卸売・小売業

値段は良いです。+ ー 色分け
専用ケース等あったら。
なお嬉しいですね。

2024-12-10
用途:
日曜大工全般
農・林・水産業

まだ実際に使用していませんが商品を確かめてみるとグリップが見た目以上に握りやすいです。しかもグリップにラバーが付いているので滑らず力が逃げにくいです。

2024-10-18
用途:
バイク・車のメンテナンス
建設業・工事業

先端に磁石が付いているのでネジを取りやすく、握り心地が良いので作業が楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
65919358
2024-07-27
用途:
事務所用工具として
製造業

会社の事務所で使用する工具として購入しました
安価でひと通りのサイズが揃っています
使い心地も品質も十分です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25
質問:
専用ケースは付属していますか。
回答:
WEB画像2枚目にございます様に、プラスチックトレーに入った状態でお送り致します。
2人が参考にしています
2022-06-16
質問:
RoHS10物質対応品でしょうか。
回答:
RoHS10物質対応品ではございません。
1人が参考にしています
2022-06-16

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする