- ジーンズ染めQ 染めQ(旧テロソン) 65919428 - ジーンズ染めQ 染めQ(旧テロソン) 65919428

ジーンズ染めQ

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70mL×6本) 注文コード 65919428 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,412 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

キレイな発色!布に塗るならコレ!
通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!

パステルパープル 用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに 主な用途 塗布面積(m2)約0.2〜0.4 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

【PV】ジーンズ染めQ使用方法|染めQテクノロジィ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-02
用途:
上着の背中部分の文字刺繍を染める作業に使用
サービス業

漬け込んで染める製品と当製品とで迷いましたが染めたくない部分もあるため
スプレー式のコチラを選択しました。
結果、マスキングをして染めたい部分だけスプレーして染める事が出来たので
仕上がりには満足しました。
洗った際に色落ちするのかどうかは今後見ものです。
ただ他の方のレビューにもあるように量が圧倒的に足りず
刺繍の文字だけ染めるとはいえ一本では足りませんでした。
5回ぐらいのスプレーでは若干元色(白)が透けて見える感じで
6回目のスプレーの途中で1本目が終わりました。
念のため2本購入していて正解でした。
染める面積が広いものには割高なので使えませんが
部分染めに限定して使う製品というものだと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
49689982
2022-08-01
用途:
衣料のメンテナンス
REM 様 (サービス業)

ブラックのパンツの色褪せ部分のメンテナンスで活躍してくれますが、容量が少ないのがネックです。

1人が参考にしています
対象商品:
49689998
2022-10-05
用途:
運動靴の文字消し

白い合皮の運動靴に油性マジックで書いた名前がベンジンでも消せなかったため、染めQで消せるかと思い購入しました。しかしマジックの文字が透けてしまいダメでした。

1人が参考にしています
対象商品:
49689982
2018-09-15
用途:
ブーツ補修
gymana_kudo 様

ブーツ2足でこれ1本使用。バックスキンに使用するには、沁み込み含めて多量使用で大きめ購入が良いと思います。

対象商品:
49689982
2021-08-15
用途:
ラガーシャツの染色・量が全然足りない・コスパ悪い
サービス業

ラガーシャツの一部(15cm×120cm)を染色しましたが、最初に2本購入したのですが片面で終わってしまい、追加で3本購入して染色できました。
結果的に5本も使用しました。
1本70mLの小容量では皆さんも足りないとコメントしているのですから、260mLの容量の多い商品を追加すべきです。

4人が参考にしています
対象商品:
49689982
2021-06-17
用途:
作業着の補修

次亜塩素酸で、部分的に色落ちした作業着の染色に使う予定です

対象商品:
49689982
2021-07-09
用途:
ジーンズの染め
建設業・工事業

ジーンズの片足しかできなかった、ジーンズ1本しようとすると4本はいるみたいです

2人が参考にしています
対象商品:
49689937
2018-06-17
用途:
ジーパンのリメイク
製造業

ジーパンのリメイクで水玉を塗ってみたところ
1本で
平置きで全面の左片方しか塗れませんでした。
内容量が非常に少ないので注意してください。
コストパフォーマンスは良くないですね・・・

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする