TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
卓上型マイクスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65922535
品番
ST-66A
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
高さ(cm)
22.5〜34.0(マイクホルダー含まず)2段式
ねじ
U5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)
適合
(取付可能マイク)Φ18〜35mm、(最大取付マイク質量)500g
仕上
外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
質量(kg)
約1.1(本体のみ)
付属品
クリップ式マイクホルダー
トラスコ品番
722-3978