仕様
【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可),CD-R,演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)、MP3(MPEG-1 Audio Layer-3) サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz,ビットレート:WMA(Windows Media Audio) サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz,ビットレート、スピード可変範囲:約-15%〜約+20% ローディング:スロットイン方式 機能:1曲リピート,全曲リピート,A-Bリピート
【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(*4),USBフラッシュメモリー(最大32GB)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください。
ファイルシステム:FAT16,FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません。)
再生対応ファイル形式 MP3(MPEG-1 Audio Layer-3) サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz,ビットレート:
WMA(Windows Media Audio) サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz,ビットレート:
スピード可変範囲:約-15%〜約+20% 録音ファイル形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3) モノラル サンプリング周波数:48kHz,ビットレート:128kbps
機能:1曲リピート,全曲リピート,A-Bリピート,音程保持スピード可変
電流(A)AC時:32W、DC時:1.25A(本体・外部スピーカー同時使用,電気用品安全法による)
消費電力(W)AC時:73(本体・外部スピーカー同時使用,定格出力時)、AC時:32(本体・外部スピーカー同時使用,電気用品安全法による)
出力【スピーカー】本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ピエゾツイーター 外部スピーカー:4〜16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル、【ライン出力】0dB 5KΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)
電源AC100V 50/60Hz,DC電源:単2形乾電池×10(DC15V),ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売),車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)
使用温度範囲-10℃〜+50℃(AC動作時,車載バッテリー使用時) 0℃〜+50℃(乾電池,ニッケル水素充電池使用時) 0℃〜+40℃(ニッケル水素充電池充電時)
最大出力(W)30(AC時,本体または外部スピーカー単独使用時)
ユニット品名(チューナー)WTU-1720:3台(1台内蔵)
入力【ワイヤレスマイク】ワイヤレス1、2、3、【有線マイク】有線マイク1,2:-48dB 600Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)、【外部入力】-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック -22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック
仕上前面中央:ブラック(マンセルN1.5近似色) 塗装 その他:ABS樹脂 クールグレー(マンセルN8.5近似色)
定格出力AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時),18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時) DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時),15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)
周波数特性50Hz〜15kHz(+1dB〜-3dB)
使用湿度範囲30%〜85%RH(ただし結露のないこと)
S/N比70dB以上(定格出力比)
電池寿命単2形乾電池:約4.5時間(アルカリ乾電池),ニッケル水素充電池:約4.5時間
歪率(%)1以下(1kHz10W出力時)
音声規格シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)
受信周波数806.125〜809.750MHz(B型30波より選択)
入出力WAリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)
アンテナ方式内蔵アンテナ