TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの マイク
接話型マイク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65922745
品番
PM-120
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付
仕様
トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
質量(g)
約230(コード除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
感度
定格-56dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×157×33(コード除く)
周波数特性
50Hz〜12kHz(接話特性)
インピーダンス
定格250Ω不平衡
指向性
単一指向性