TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの 拡声器スピーカー
壁掛型スピーカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アッテネーター付、送り配線対応即結端子付
注文コード
65922876
品番
BS-320T
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アッテネーター付、送り配線対応即結端子付
インピーダンス
(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー
12cmコーン型
音圧レベル(dB)
(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性
200Hz〜18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×195×101
仕上
ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
質量(g)
約810