TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの 拡声器スピーカー
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
インピーダンス
(定格)3.3kΩ(3W)10kΩ(1W)
注文コード
65922894
品番
CM-1830AT
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
インピーダンス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込式カラー端子台採用
送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。
質量(g)
約700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×134×80
周波数特性
100Hz〜18kHz(ピーク-20dB時)
インピーダンス
(定格)3.3kΩ(3W)10kΩ(1W)
取付穴寸法(mm)
Φ150(最大板厚50mm)