TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの 拡声器スピーカー
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65922912
品番
CM-2330A
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込式カラー端子台採用
送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
周波数特性
90Hz〜15kHz(ピーク-20dB時)
インピーダンス
(定格3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)
取付穴寸法(mm)
Φ200(最大板厚50mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×174×95
質量(g)
約820