D99-4685 アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 65923043

アウトドアスポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ランプ別売り 注文コード65923043 品番D99-4685
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は電圧・ランプ・調光の可否など117種類から選べます 他の種類を見る
ランプ別売り 材質鋼板 オフホワイト塗装 質量(kg)0.6 仕様上向付・下向付兼用 寸法(mm)径Φ120×長185×出230 角度(°)首振壁向40・外向90・回転360 明るさビーム球150W相当ビーム球100W相当 適合ランプLEDビームランプ 12.4W(5000K)/14.7W(2700K)(E26)×1灯|LEDビームランプ 8.2W(5000K)/12.4W(2700K)(E26)×1灯
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65923043 D99-4685 81364318 D99-4685 アウトドアスポット DAIKO(大光電機) アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 1台 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65923052
2021-05-18
用途:
店舗外観、看板用に
医療・福祉・介護関連業

簡単に接続できましたが、雨対策を少し考えないと、漏水しそうです。
結果、コーキングを打ちました。
値段を考えれば非常にお得な商品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする