DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアスポット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ランプ
別売り
注文コード
65923068
品番
D99-7220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
電圧・ランプ・調光の可否
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ
別売り
材質
鋼板・アルミ オフホワイトサテン塗装
質量(kg)
0.8
仕様
上向付・下向付兼用
寸法(mm)
径Φ145×長180×出205
角度(°)
首振外向のみ90・回転360
明るさ
ビーム球150W相当ビーム球100W相当
適合ランプ
LEDビームランプ 12.4W(5000K)/14.7W(2700K)(E26)×1灯|LEDビームランプ 8.2W(5000K)/12.4W(2700K)(E26)×1灯
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65923068
D99-7220
63711595
D99-7220
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました