DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
9.1
注文コード
65923637
品番
DBK-37852
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.1
定格電圧(V)
AC100
材質
鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
1.2
適合ランプ
LED 9.1W 電球色 2700K
仕様
上向付・下向付兼用、密閉型、拡散パネル付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×45×175
容量(VA)
16
光束(Lm)
400
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65923637
DBK-37852
63738527
DBK-37852G
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)