DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
人感センサー付ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65923987
品番
DBK-38342Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
定格電圧(V)
AC100
仕様
点灯照度調節機能付(5〜50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(5〜180秒)、上下面開放
材質
アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
幅180×高200×出120
質量(kg)
0.9
光源寿命
40000時間
容量(VA)
13
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED 6.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
320
注意
※調光器併用不可