DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の キッチンライト
埋込ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65926078
品番
DBL-3859WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
15.5
定格電圧(V)
AC100
長さ(mm)
1302
寸法(mm)
埋込穴100×1285×埋込深109
質量(kg)
4.6
タイプ
Hf32W相当
材質
鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)
幅(mm)
117
埋め込み深さ(mm)
109
光源寿命
40000時間
容量(VA)
16
取付可能厚(mm)
天井:30〜40
光束(Lm)
1330
適合ランプ
LED 15.5W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可