ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65926096 品番DBL-4095WWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)21 質量(kg)1.6 形式箱型初期照度補正型 容量(VA)21 適合ランプ直管LED 17W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K 仕様調光器別売(DP-53392E・53393E・DP-38458(100V用))、維持光束76% 材質(本体)鋼板/白 定格電圧(V)AC100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)69×1228×88 光源寿命40000時間 平均消費電力(W)18 光束(Lm)2500 演色指数(Ra)83 調光率(%)20〜100
注意
※断熱施工天井面取付可能。※配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする