DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65926123
品番
DBL-4338YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
11
材質
アルミ型材 白塗装、アクリル 消し
寸法(mm)
幅60×長637×埋込穴50×625×埋込深63
質量(kg)
0.8
仕様
高気密SB形
形式
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
71
光源寿命
40000時間
容量(VA)
11
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
明るさ
FL20W相当
適合ランプ
LED 11W DECO-LINE(L600) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
800
注意
※調光器併用不可