ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65926132 品番DBL-4339YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100 消費電力(W)20 材質アルミ型材 白塗装、アクリル 消し 寸法(mm)幅60×長1234×埋込穴50×1225×埋込深63 質量(kg)1.6 仕様高気密SB形 形式天井埋込型 埋め込み深さ(mm)71 光源寿命40000時間 容量(VA)21 取付可能厚(mm)天井:5〜25 明るさFL40W相当 適合ランプLED 20W DECO-LINE(L1200) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1620
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする