DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65926157
品番
DBL-4342YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
21
材質
アルミ型材 白塗装、アクリル 消し(一部シルク印刷)
寸法(mm)
幅60×長1234×埋込穴50×1225×埋込深66
質量(kg)
1.2
仕様
高気密SB形
形式
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
71
光源寿命
40000時間
容量(VA)
39
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
明るさ
白熱灯60W×3灯相当
適合ランプ
LED 21W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1020
注意
※調光器併用不可