DBL-4343YW ベースライト DAIKO(大光電機) 65926166

ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65926166 品番DBL-4343YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100 消費電力(W)14 材質アルミ型材 白塗装、アクリル 消し 寸法(mm)幅60×長1234×埋込穴50×1225×埋込深79 質量(kg)1.7 仕様高気密SB形、照明とダクトレールは別回路、取付可能器具重量3kgまで 形式天井埋込型 埋め込み深さ(mm)79 光源寿命40000時間 容量(VA)13(6A) 取付可能厚(mm)天井:5〜25 明るさ白熱灯60W×2灯相当 適合ランプLED 14W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)680
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする