DBL-4361YW ベースライト DAIKO(大光電機) 65926184

ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65926184 品番DBL-4361YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)13 質量(kg)1.5 形式箱型初期照度補正型 容量(VA)13 適合ランプ直管LED 10W(L形ピン口金 GX16t-5) 電球色 3000K 仕様断熱施工天井面取付可能、維持光束 76% 材質(本体)鋼板/白 定格電圧(V)AC100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×624×105 光源寿命40000時間 平均消費電力(W)11 光束(Lm)1090 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする