DBL-4362WW25 ベースライト DAIKO(大光電機) 65926202

ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65926202 品番DBL-4362WW25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)21 質量(kg)1.6 形式箱型 容量(VA)21 適合ランプ直管LED 17W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K 仕様断熱施工天井面取付可能 材質鋼板 白塗装 寸法(mm)幅69×長1228×高88 定格電圧(V)AC100〜242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2500
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする