DBL-4446WW ベースライト DAIKO(大光電機) 65926403

ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65926403 品番DBL-4446WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)48 材質鋼板 白塗装 寸法(mm)径□470×埋込穴□450×埋込深25×出43 質量(kg)3.8 仕様断熱施工天井面取付可能、直付・埋込兼用(Cチャンネル回避型) 形式天井直付・埋込兼用型 埋め込み深さ(mm)25 光源寿命40000時間 容量(VA)49(100V/200V) 適合ランプLEDユニット 12W×4灯 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4220
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする