DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65926446
品番
DBL-4448AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100/200兼用
消費電力(W)
48
材質
鋼板 白塗装
寸法(mm)
径□470×埋込穴□450×埋込深25×出43
質量(kg)
4.2
仕様
断熱施工天井面取付可能、直付・埋込兼用(Cチャンネル回避型)
形式
天井直付・埋込兼用型
埋め込み深さ(mm)
25
光源寿命
40000時間
容量(VA)
49(100V/200V)
適合ランプ
LEDユニット 12W×4灯 温白色 3500K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3600
注意
※調光器併用不可