DBL-4454WW ベースライト DAIKO(大光電機) 65926507

ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65926507 品番DBL-4454WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)56 材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径□468×埋込穴□450×埋込深26×出37 質量(kg)3.6 仕様直付・埋込兼用(Cチャンネル回避型) 形式天井直付・埋込兼用型 埋め込み深さ(mm)26 光源寿命40000時間 容量(VA)56(100V/200V) 明るさFHP32W×3灯相当 適合ランプLED 56W 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4420
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする