DBL-4482WW ベースライト DAIKO(大光電機) 65926918

ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65926918 品番DBL-4482WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)56 材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)幅250×長1190×高37 質量(kg)7.2 形式天井直付型 光源寿命40000時間 容量(VA)56(100V/200V) 明るさHf32W×2灯相当直付 適合ランプLED 56W 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4960
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする