DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65926927
品番
DBL-4482YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100/200兼用
消費電力(W)
56
材質
鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
幅250×長1190×高37
質量(kg)
7.2
形式
天井直付型
光源寿命
40000時間
容量(VA)
56(100V/200V)
明るさ
Hf32W×2灯相当直付
適合ランプ
LED 56W 電球色 3000K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4420
注意
※調光器併用不可