DCH-38338Y シーリングファン用灯具 DAIKO(大光電機) 65927304

シーリングファン用灯具

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65927304 品番DCH-38338Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
演色指数(Ra)82 消費電力(W)28.2 容量(VA)42 明るさ白熱灯60W×6灯相当 適合ランプLED電球 4.7W(E17)×6灯 電球色 2700K 材質鋼板・ダイカスト 白塗装、木製 (表面)白 (裏面)ホワイトウッド色、ガラス 乳白消し 寸法(mm)径Φ1200×高295×6.8kg 仕様リモコンスイッチ付、正転逆転切替・風量3段切替・シャンデリア(6灯-3灯-3灯-0)、傾斜天井使用不可 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 定格光束(Lm)2380
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65940674
2023-01-06
用途:
シーリングライトの交換

ライトを単体で購入したつもりでしたが、天井付属のシーリングファンを購入しないといけない商品でした。付属のファンを購入しようとすると、取扱終了となっていました。開封時にガラス製部品を割ったので返品できず、仕方がないので、既存のファンと接続するためにコネクタを調べて購入することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする