DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65927645
品番
DCH-39472Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
37.6
材質
鋼板・鋼管 オフホワイト塗装、ガラス 乳白消し
寸法(mm)
径Φ635×高205
質量(kg)
6
光源寿命
40,000時間
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
56
明るさ
白熱灯60W ×8灯相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17)×8灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
3280
注意
※調光器併用不可