DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
28.2
定格電圧(V)
AC100
注文コード
65927715
品番
DCH-39576Y
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・定格電圧・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
28.2
材質
鋼板・鋼管 ウォームグレーアンティーク色塗装、ガラス 消し(リブ入)
寸法(mm)
径Φ755×高580
質量(kg)
7.5
光源寿命
40,000時間
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
42
明るさ
白熱灯60W ×6灯相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17)×6灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
2580
注意
※調光器併用不可