シャンデリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)28.2 定格電圧(V)AC100 注文コード65927785 品番DCH-39942Y
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥152,900
販売価格(税別)
139,000
この商品は消費電力・定格電圧・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)28.2 材質鋼板・鋼棒 ゴールドアンティーク色塗装、クリスタルカットガラス(クリア)、クリスタルカットガラス(カラー塗装) イエロー・ピンク・オレンジ・バイオレット 寸法(mm)径Φ600×高695×全長1200 質量(kg)8.5 光源寿命40,000時間 定格電圧(V)AC100 容量(VA)42 明るさ白熱灯60W ×6灯相当 適合ランプLEDシャンデリア球タイプ 4.7W(E17)×6灯 電球色 2700K 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)2090
注意
※調光器併用不可。クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする