DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.7
注文コード
65927794
品番
DCL-3712WWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.7
材質
鋼板 白塗装
質量(kg)
0.5
容量(VA)
11
明るさ
白熱灯60W相当
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
70
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
560
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LEDユニットフラット形(径90mm)6.7W 広角形 昼白色 5000K
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可