DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
9.4
注文コード
65928092
品番
DCL-38263Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.4
材質
プラスチック・鋼板 金色古味・白色古味塗装、ガラス 乳白(模様入)
質量(kg)
2
容量(VA)
14
明るさ
白熱灯60W×2灯相当
直径(Φmm)
330
高さ(mm)
160
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
530
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17)×2灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可