DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65928162
品番
DCL-38459Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
29
材質
アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
2.1
容量(VA)
30
仕様
プルレススイッチ付(シーン1-シーン2-保安灯-0)、調光機能付、調光10段切替(5%〜100%)、別売DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、タイマー付リモコン・プルレス調光タイプ
直径(Φmm)
480
高さ(mm)
125
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
2700
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED 29W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可