DCL-38487W キッチンライト DAIKO(大光電機) 65928232

キッチンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65928232 品番DCL-38487W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6 材質アクリル 白・乳白(マット)、ポリカーボネート 白 質量(kg)0.9 容量(VA)11 適合ランプLED 6W 昼白色 5000K 仕様プルスイッチ付(点滅) タイプFL15W相当 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×40×105 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)480 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする