DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の キッチンライト
キッチンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65928302
品番
DCL-38490Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
12
材質
アクリル 白・乳白(マット)、ポリカーボネート 白
質量(kg)
1.5
容量(VA)
13
適合ランプ
LED 12W 電球色 2700K
仕様
近接スイッチ付(点滅)、動作切替スイッチ付(近接-オフ-オン)、感知距離2段切替(長・短)
タイプ
FL30W相当近接スイッチ
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
700×40×105
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
790
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65928302
DCL-38490Y
63715305
DCL-40785Y
キッチンライト/棚下
DAIKO(大光電機)
1台
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です