DCL-38503W 小型シーリング DAIKO(大光電機) 65928318

小型シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6 注文コード65928318 品番DCL-38503W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は消費電力・光色・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6 材質鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白 質量(kg)0.6 容量(VA)11 明るさFL20W相当 仕様縦長付・横長付兼用 長さ(mm)310 幅(mm)70 高さ(mm)65 電圧(V)AC100 光束(Lm)540 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED 6W 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65928318 DCL-38503W 63716075 DCL-38503W シーリング/洋風角形/キッチンライト/棚下/小型 DAIKO(大光電機) シーリング/洋風角形/キッチンライト/棚下/小型 DAIKO(大光電機) 1台 5,998
欠品中
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする