DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65928336
品番
DCL-38504W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
12
材質
鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
1
容量(VA)
13
仕様
縦長付・横長付兼用
長さ(mm)
590
幅(mm)
70
高さ(mm)
65
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
1080
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL30W相当
適合ランプ
LED 12W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65928336
DCL-38504W
63716084
DCL-38504W
シーリング/洋風角形/キッチンライト/棚下/小型
DAIKO(大光電機)
1台
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました