DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
人感センサー付シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65928388
品番
DCL-38506Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
12.6
材質
鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
1.1
容量(VA)
16
明るさ
FL30W相当
仕様
点灯照度調節機能付(5〜50lx・切)、点灯保持時間調節機能付 (5〜180秒)、人感センサーON/OFFタイプ
長さ(mm)
635
幅(mm)
70
高さ(mm)
65
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
900
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED 12.6W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可