DCL-38545 調色シーリング DAIKO(大光電機) 65928415

調色シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65928415 品番DCL-38545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,800
この商品は146種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)52 材質アクリル 乳白(マット) 質量(kg)2.3 容量(VA)53 仕様プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯-0) ※消灯前の調色・調光状態、調色機能付 調色11段切替(調色1・6500K〜調色11・2700K)、調光機能付 調光10段切替(調光1・5%〜調光10・100%)、保安灯10段階調光、別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、タイマー付リモコン・プルレス調色調光タイプ 直径(Φmm)580 高さ(mm)135 電圧(V)AC100 光束(Lm)6000 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED 52W 昼光色〜電球色 6500K〜2700K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする